Rubix zoekt een

Branchmanager

Gouda
Sales

Krijg jij energie van commercieel leiderschap en het bouwen aan een sterke vestiging? Als Branche Manager stuur je de vestiging commercieel, operationeel en financieel aan om groei, rendement en teamontwikkeling te realiseren.

Salaris

Marktconform

Functieprofiel

Dit kan jij verwachten

Missie
Als Branche Manager ben jij eindverantwoordelijk voor jouw vestiging — commercieel én financieel (eigen P&L). Je schakelt tussen het aansturen van je team van 10 tot 16 mensen en het analyseren van de resultaten. Je coacht accountmanagers, binnendienst en logistiek, en komt zelf ook nog bij klanten op locatie. Je vertaalt de Rubix-strategie naar concrete verkoopactiviteiten. Energie haal je uit resultaat neerzetten en je team laten groeien. Je combineert commercieel leiderschap met een scherp oog voor cijfers.

Verantwoordelijkheden

  • Eindverantwoordelijk: je draagt de commerciële en financiële resultaten (P&L) van de vestiging.

  • Leidinggeven: je stuurt, coacht en ontwikkelt een team van 10-16 medewerkers.

  • Strategie: je vertaalt de Rubix-salesstrategie naar concrete verkoopactiviteiten.

  • Budget: je stelt het omzet- en margebudget op en bewaakt dit.

  • Klantcontact: je komt zelf bij klanten en gaat mee met accountmanagers.

Competenties

  • Leidinggeven en coachen

  • Commercieel inzicht

  • Resultaatgerichtheid

  • Strategisch denken

Voordelen & Extra's

Ruimte voor leiderschap & initiatief

Commerciële rol met impact

Verantwoordelijkheid voor eigen vestiging

Werken aan groei en teamontwikkeling

Functievereisten

HBO Bedrijfskunde of Economie

Ervaring in salesleiding

Ervaring met teamaansturing

Nederlands en Engels vaardig

werken bij rubix

Werken alsBranchmanagerbij Rubix

Bij Rubix stap je in een werkomgeving waar samenwerken vanzelfsprekend is en techniek onderdeel is van de dagelijkse praktijk. Je staat er nooit alleen voor, leert van collega’s met veel kennis in huis en krijgt de ruimte om gaandeweg steeds meer verantwoordelijkheid te pakken.

Praktisch en tastbaar

Je komt in contact met klanten, producten en toepassingen, waardoor je werk concreet, relevant en tastbaar blijft.

Samen sterk in techniek

Je leert van ervaren collega’s en bouwt samen aan technische oplossingen die ertoe doen in de praktijk.

Ruimte om te groeien

De combinatie van ervaring, specialisme en leergierigheid maakt Rubix tot een omgeving waarin je snel groeit.

onze procedure

Geïnteresseerd?
Zo kun jij solliciteren!

Sollicitatie

Gesolliciteerd? We nemen dezelfde dag contact op via WhatsApp om een paar korte vragen te stellen en een belafspraak in te plannen.

Interview

Is er een match met jouw profiel? Dan plannen we een online kennismaking in met de leidinggevende om dieper op het profiel in te duiken.

Fysiek interview

Als de kennismaking goed is bevallen plannen we een vervolggesprek in op locatie. Hierbij maak je kennis met jouw collega's en krijg je een korte rondleiding.

Aanbod

Bij een positieve uitkomst van de gesprekken van beide kanten doen we je een passend aanbod. Bij akkoord kun je officieel aan de slag!

droombaan in de techniek

Klaar om jouw Xpertise in te zetten?

Bij Rubix krijg je de ruimte om initiatief te nemen, mee te denken en impact te maken in een omgeving waar techniek, samenwerking en ontwikkeling hand in hand gaan. Hier bouw je niet alleen mee aan oplossingen voor klanten, maar ook aan je eigen volgende stap.

  • Impactvolle & innovatieve omgeving
  • Sterk teamgevoel & samenwerking
  • Werken met gepassioneerde collega's
  • Informele & hechte teamverbanden