Rubix zoekt een

Accountmanager

Tilburg
Sales

Krijg jij energie van klantrelaties opbouwen en commerciële kansen benutten? Als Accountmanager ben je verantwoordelijk voor het uitbouwen van klanten in jouw regio, het binnenhalen van new business en het vergroten van omzet met passende technische producten en oplossingen.

Salaris

Marktconform

Functieprofiel

Dit kan jij verwachten

Missie
Als Accountmanager ben jij verantwoordelijk voor je eigen regio met zo'n 100 klanten. Je rijdt langs klanten, bouwt relaties op en adviseert over technische oplossingen. Je werkt met vaste contactmomenten en jaagt actief op nieuwe omzet via cross- en deep-selling. Je plant je eigen dag en bent eindverantwoordelijk voor de resultaten in jouw regio. Energie haal je uit klanten binnenhalen en targets halen. Je bent commercieel sterk, zelfstandig en houdt van werken met cijfers.

Verantwoordelijkheden

  • Regio: je beheert een portfolio van circa 100 klanten, bestaand en nieuw.

  • Relaties: je legt, onderhoudt en bouwt klantcontacten uit in je regio.

  • Omzet: je focust op cross-selling, deep-selling en acquisitie.

  • Advies: je adviseert klanten over producten en technische oplossingen.

  • Rapportage: je houdt rapportages bij en informeert je managers wekelijks.

Competenties

  • Commerciële vaardigheden

  • Relatiebeheer

  • Resultaatgerichtheid

  • Technische affiniteit

Voordelen & Extra's

Veel commerciële vrijheid

Werken in de regio met vaste klanten

Werken in een innovatieve markt

Afwisselende buitendienst met veel contact

Functievereisten

Mbo werk- denkniveau

Commerciële ervaring vereist

Technische affiniteit

Rijbewijs B

werken bij rubix

Werken alsAccountmanagerbij Rubix

Bij Rubix stap je in een werkomgeving waar samenwerken vanzelfsprekend is en techniek onderdeel is van de dagelijkse praktijk. Je staat er nooit alleen voor, leert van collega’s met veel kennis in huis en krijgt de ruimte om gaandeweg steeds meer verantwoordelijkheid te pakken.

Praktisch en tastbaar

Je komt in contact met klanten, producten en toepassingen, waardoor je werk concreet, relevant en tastbaar blijft.

Samen sterk in techniek

Je leert van ervaren collega’s en bouwt samen aan technische oplossingen die ertoe doen in de praktijk.

Ruimte om te groeien

De combinatie van ervaring, specialisme en leergierigheid maakt Rubix tot een omgeving waarin je snel groeit.

onze procedure

Geïnteresseerd?
Zo kun jij solliciteren!

Sollicitatie

Gesolliciteerd? We nemen dezelfde dag contact op via WhatsApp om een paar korte vragen te stellen en een belafspraak in te plannen.

Interview

Is er een match met jouw profiel? Dan plannen we een online kennismaking in met de leidinggevende om dieper op het profiel in te duiken.

Fysiek interview

Als de kennismaking goed is bevallen plannen we een vervolggesprek in op locatie. Hierbij maak je kennis met jouw collega's en krijg je een korte rondleiding.

Aanbod

Bij een positieve uitkomst van de gesprekken van beide kanten doen we je een passend aanbod. Bij akkoord kun je officieel aan de slag!

droombaan in de techniek

Klaar om jouw Xpertise in te zetten?

Bij Rubix krijg je de ruimte om initiatief te nemen, mee te denken en impact te maken in een omgeving waar techniek, samenwerking en ontwikkeling hand in hand gaan. Hier bouw je niet alleen mee aan oplossingen voor klanten, maar ook aan je eigen volgende stap.

  • Impactvolle & innovatieve omgeving
  • Sterk teamgevoel & samenwerking
  • Werken met gepassioneerde collega's
  • Informele & hechte teamverbanden